2ERSD277-GUARNIZIONE RSD 0350 0450 070 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD03500450070C0
Rubix:999190900040654
Produttore:2ERSD277
2ERSD277-GUARNIZIONE RSD 0350 0450 070 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD277-GUARNIZIONE RSD 0350 0450 070 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,33 IVA esclusa
/ Unità
1,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore