2ERSA409-GUARNIZIONE RSA 0500 0650 100 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSA 0500 0650 100 C0
Rubix:999190900039946

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSA409-GUARNIZIONE RSA 0500 0650 100 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,40 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 39,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione