Riferimenti
Net Seals:GT529521630
Rubix:999220805050535


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT5 295216 D.075X055X30,00 01.GT500.504510
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:30.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Materiale | goatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione