GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 374295(1+3+1) 75 MM X 95 MM X 30 MM RCH100750-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH100750-N0O0C
Rubix:999190900047424

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 374295(1+3+1) 75 MM X 95 MM X 30 MM RCH100750-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:30.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore