11F044Y0-TEN.STELO D.EST: 57,15 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 175

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DI175
Rubix:999190900022588
Produttore:1F044
11F044Y0-TEN.STELO D.EST: 57,15 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 175

Riepilogo info tecniche

Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno57,15 mm
Altezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F044Y0-TEN.STELO D.EST: 57,15 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 175


TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:44.45 mm Diametro Esterno:57.15 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno44,45 mm
Diametro esterno57,15 mm
Altezza9,5 mm
Materialenbr
Esecuzionedi
1,04 IVA esclusa
/ Unità
1,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore