25B549P0-GUARN.PU LABBRO-150X130X16 H.SEDE CSC 150130
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC150130
Rubix:999190900035663
Produttore:25B549P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B549P0-GUARN.PU LABBRO-150X130X16 H.SEDE CSC 150130
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione