25A039P5-GUARN.PU LABBRO-18X12X7 H.SEDE MAD 1812/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD01812A
Rubix:999190900034221
Produttore:MD01812A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A039P5-GUARN.PU LABBRO-18X12X7 H.SEDE MAD 1812/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore