25A265P5-GUARN.PU LABBRO-48X40X12 H.SEDE MAD 4840/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD04840A
Rubix:999190900034437
Produttore:MD04840A
25A265P5-GUARN.PU LABBRO-48X40X12 H.SEDE MAD 4840/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno48 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A265P5-GUARN.PU LABBRO-48X40X12 H.SEDE MAD 4840/1


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno48 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
43,28 IVA esclusa
/ 20 Unità
52,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione