Riferimenti
Net Seals:01.GT700.704100
Rubix:999220805050991


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 41 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT7 354275 D.090X070X41 01.GT700.704100
TENUTA STELO S.E. Modello:GT7 Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:41.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 41 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | gt7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione