Riferimenti
Artic Seals:SRS 0150 0220 023 N1
Rubix:999190900041027


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESRSN25-GUARNIZIONE SRS 0150 0220 023 N1
TENUTA STELO S.E. Modello:SRS Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:2.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | srs |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,50 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 60,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione