GUARN.ZURCON® U - CUP RU9 - 25 MM X 33 MM X 6,3 MM RU9000250-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RU9000250-Z20
Rubix:999190900047527
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® U - CUP RU9 - 25 MM X 33 MM X 6,3 MM RU9000250-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | zurcon z20 |
| Esecuzione | ru9 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione