GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 55 MM X 70,1 MM X 6,3 MM RSK300550-M12N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK300550-M12N
Rubix:999190300003771
Produttore:RSK300550-M12N
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 55 MM X 70,1 MM X 6,3 MM RSK300550-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore