2ERSD349-GUARNIZIONE RSD 0450 0530 058 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD04500530058C0
Rubix:999190900040673
2ERSD349-GUARNIZIONE RSD 0450 0530 058 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD349-GUARNIZIONE RSD 0450 0530 058 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno53 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,48 IVA esclusa
/ Unità
1,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore