25B919P0-GUARN.PU LABBRO 500X470X24 H.SEDE CSC 500470
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 500470
Rubix:999190900036009


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 470 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 500 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B919P0-GUARN.PU LABBRO 500X470X24 H.SEDE CSC 500470
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:470.00 mm Diametro Esterno:500.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 470 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 500 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione