TEN.STELO DIM D.INT: 40,00 MM D.EST: 50,00 MM H.SEDE: 8,50 MM MAT: FPM 90 SH 11F041G0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:11F041G0
Rubix:999230126069316
TEN.STELO DIM D.INT: 40,00 MM D.EST: 50,00 MM H.SEDE: 8,50 MM MAT: FPM 90 SH 11F041G0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza8,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TEN.STELO DIM D.INT: 40,00 MM D.EST: 50,00 MM H.SEDE: 8,50 MM MAT: FPM 90 SH 11F041G0


TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:FPM 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza8,5 mm
Materialefpm 90 sh
Esecuzionedim
  • Disponibile: spedito entro 24 ore