25B300P0-GUARN.PU LABBRO-78X72X6,5 H.SEDE CSC 7872
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 7872
Rubix:999190900035456


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B300P0-GUARN.PU LABBRO-78X72X6,5 H.SEDE CSC 7872
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:72.00 mm Diametro Esterno:78.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,62 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 82,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione