GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 118078 20 MM X 30 MM X 8,5 MM RUM300200-N8C0
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM300200-N8C0
Rubix:160000000419960
Produttore:RUM300200-N8C0
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 118078 20 MM X 30 MM X 8,5 MM RUM300200-N8C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione