25B056P0-GUARN.PU LABBRO-23X17X5 H.SEDE CSC 2317
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 2317
Rubix:999190900035237


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B056P0-GUARN.PU LABBRO-23X17X5 H.SEDE CSC 2317
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:17.00 mm Diametro Esterno:23.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore