25B339P0-GUARN.PU LABBRO-88X80X6,5 H.SEDE CSC 8880

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC08880
Rubix:999190900035486
Produttore:25B339P0
25B339P0-GUARN.PU LABBRO-88X80X6,5 H.SEDE CSC 8880

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno88 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B339P0-GUARN.PU LABBRO-88X80X6,5 H.SEDE CSC 8880


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:88.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno88 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
37,87 IVA esclusa
/ 10 Unità
46,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione