2ERPS241-GUARNIZIONE RPS 0300 0400 070 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RPS03000400070C0
Rubix:999190900039659
Produttore:2ERPS241
2ERPS241-GUARNIZIONE RPS 0300 0400 070 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS241-GUARNIZIONE RPS 0300 0400 070 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
34,20 IVA esclusa
/ 30 Unità
41,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione