25A610P5-GUARN.PU LABBRO-125X110X8 H.SEDE M75 125110
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M7125110
Rubix:999190900034757
Produttore:25A610P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A610P5-GUARN.PU LABBRO-125X110X8 H.SEDE M75 125110
TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m75 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,11 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 64,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione