GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 45 MM X 60,1 MM X 6,3 MM RSK300450-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK300450-M12N
Rubix:999190300003766
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 45 MM X 60,1 MM X 6,3 MM RSK300450-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno60,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 45 MM X 60,1 MM X 6,3 MM RSK300450-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:60.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno60,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
17,32 IVA esclusa
/ Unità
21,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore