2ECSA082-GUARNIZIONE CSA 0180 0260 065 B0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:CSA 0180 0260 065 B0
Rubix:999220913034190

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 2ECSA082-GUARNIZIONE CSA 0180 0260 065 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 45,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione