Riferimenti
Net Seals:TSE 2169
Rubix:999230731035434


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN. TSE 110 135 15,5 SEDE TSE 2169
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 15,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione