25B427P0-GUARN.PU LABBRO-108X100X6,5 H.SEDE CSC 108100

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC108100
Rubix:999190900035549
Produttore:25B427P0
25B427P0-GUARN.PU LABBRO-108X100X6,5 H.SEDE CSC 108100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno108 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B427P0-GUARN.PU LABBRO-108X100X6,5 H.SEDE CSC 108100


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:108.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno108 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
4,46 IVA esclusa
/ Unità
5,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore