25B176P0-GUARN.PU LABBRO-50X40X8 H.SEDE CSC 5040
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC05040
Rubix:999190900035351
Produttore:25B176P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B176P0-GUARN.PU LABBRO-50X40X8 H.SEDE CSC 5040
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore