25A394P5-GUARN.PU LABBRO-70X50X13 H.SEDE MAD 7050/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD07050A
Rubix:999190900034554
Produttore:MD07050A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A394P5-GUARN.PU LABBRO-70X50X13 H.SEDE MAD 7050/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione