25A151P5-GUARN.PU LABBRO-33X23X8 H.SEDE MAD 3323
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 3323
Rubix:999190900034327


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A151P5-GUARN.PU LABBRO-33X23X8 H.SEDE MAD 3323
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:23.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 23 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,11 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 37,95 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione