25A581P5-GUARN.PU LABBRO-115X95X13 H.SEDE MAD 11595/2
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD11595B
Rubix:999190900034728
Produttore:MD11595B


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A581P5-GUARN.PU LABBRO-115X95X13 H.SEDE MAD 11595/2
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,17 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 72,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione