25A715P5-GUARN.PU LABBRO-180X160X16 H.SEDE MAD 180160
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD180160
Rubix:999190900034862
Produttore:MD180160


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A715P5-GUARN.PU LABBRO-180X160X16 H.SEDE MAD 180160
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore