Riferimenti
Artic Seals:RSA05000600072C0
Rubix:999190900039941
Produttore:2ERSA389


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA389-GUARNIZIONE RSA 0500 0600 072 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore