GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 629511(1+3+1) 130 MM X 160 MM X 41,5 MM RCH201300-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH201300-N0O0C
Rubix:999190900047447

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 41 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 629511(1+3+1) 130 MM X 160 MM X 41,5 MM RCH201300-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:41.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 41 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore