Riferimenti
Artic Seals:RSA02000350100C0
Rubix:999190900039867
Produttore:2ERSA105


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA105-GUARNIZIONE RSA 0200 0350 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 68,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione