GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 12 MM X 19,3 MM X 3,2 MM RSK100120-T46N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK100120-T46N
Rubix:999190800004788

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 12 MM X 19,3 MM X 3,2 MM RSK100120-T46N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:19.30 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON T46 - NBR Codice Produttore:RSK100120-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione