Riferimenti
Net Seals:GT5413334AI
Rubix:999220805050580


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT5 413334/AI D.105X085X30 01.GT500.506700
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:30.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Materiale | goatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione