TSE 334275/1 D.070X085X11/12 01.TSE00.211500

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:TSE334275/1
Rubix:999220805114028
TSE 334275/1 D.070X085X11/12 01.TSE00.211500

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TSE 334275/1 D.070X085X11/12 01.TSE00.211500


TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza12 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzionetse
3,94 IVA esclusa
/ Unità
4,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore