TSE 511433/AI D.110X130X11/12,50 01.TSE00.2163AI
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.2163AI
Rubix:999220805114117


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 511433/AI D.110X130X11/12,50 01.TSE00.2163AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione