Riferimenti
Net Seals:TTU050040011
Rubix:999220805116262


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 040-50 D.050X040X10/11 01.TTU00.172900
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione