Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.167300
Rubix:999220805115025


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 055-65 D.055X065X7/8 01.TTI00.167300
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione