25A796P5-GUARN.PU LABBRO-240X210X24 H.SEDE MAD 240210

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 240210
Rubix:999190900034943
25A796P5-GUARN.PU LABBRO-240X210X24 H.SEDE MAD 240210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno210 mm
Diametro esterno240 mm
Altezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A796P5-GUARN.PU LABBRO-240X210X24 H.SEDE MAD 240210


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:210.00 mm Diametro Esterno:240.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno210 mm
Diametro esterno240 mm
Altezza24 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
74,45 IVA esclusa
/ Unità
90,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore