25A459P5-GUARN.PU LABBRO-80X70X13 H.SEDE MAD 8070/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD08070A
Rubix:999190900034614
Produttore:MD08070A
25A459P5-GUARN.PU LABBRO-80X70X13 H.SEDE MAD 8070/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A459P5-GUARN.PU LABBRO-80X70X13 H.SEDE MAD 8070/1


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
3,38 IVA esclusa
/ Unità
4,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore