Riferimenti
Gapi:UM140110
Rubix:999190900047007


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C084Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 140110
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:110.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:16.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,33 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 174,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione