GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 235 MM X 255,5 MM X 8,1 MM RSK402350-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK402350-M12N
Rubix:999190300003826
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 235 MM X 255,5 MM X 8,1 MM RSK402350-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno235 mm
Diametro esterno255,5 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 235 MM X 255,5 MM X 8,1 MM RSK402350-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:235.00 mm Diametro Esterno:255.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno235 mm
Diametro esterno255,5 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
  • Disponibile: spedito entro 24 ore