Riferimenti
Artic Seals:RSD07500850120C0
Rubix:999190900040720
Produttore:2ERSD583


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD583-GUARNIZIONE RSD 0750 0850 120 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore