GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 260 MM X 284 MM X 8,1 MM RSK802600-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK802600-M12N
Rubix:999190300003834
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 260 MM X 284 MM X 8,1 MM RSK802600-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno284 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 260 MM X 284 MM X 8,1 MM RSK802600-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:260.00 mm Diametro Esterno:284.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno260 mm
Diametro esterno284 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
204,99 IVA esclusa
/ Unità
250,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore