GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 570472/NEI 120 MM X 145 MM X 18,8 MM RUM4E1200-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM4E1200-N8CO
Rubix:999190900047711

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 18,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 570472/NEI 120 MM X 145 MM X 18,8 MM RUM4E1200-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:18.80 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B570472/NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 18,8 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione