Riferimenti
F.P. Milano:RC8475
Rubix:170000000693777


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133,7 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RC 8475 FP21391
TENUTA STELO D.E. Modello:RC Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:133.70 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133,7 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
| Esecuzione | rc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione