25A233P5-GUARN.PU LABBRO-44X34X8 H.SEDE MAD 4434

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD04434
Rubix:999190900034405
Produttore:MD04434
25A233P5-GUARN.PU LABBRO-44X34X8 H.SEDE MAD 4434

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A233P5-GUARN.PU LABBRO-44X34X8 H.SEDE MAD 4434


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:34.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno34 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
39,22 IVA esclusa
/ 20 Unità
47,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione