25B913P0-GUARN.PU LABBRO 480X450X24 H.SEDE CSC 480450

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC480450
Rubix:999190900036003
Produttore:25B913P0
25B913P0-GUARN.PU LABBRO  480X450X24 H.SEDE CSC 480450

Riepilogo info tecniche

Diametro interno450 mm
Diametro esterno480 mm
Altezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B913P0-GUARN.PU LABBRO 480X450X24 H.SEDE CSC 480450


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:450.00 mm Diametro Esterno:480.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno450 mm
Diametro esterno480 mm
Altezza24 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
163,79 IVA esclusa
/ Unità
199,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione