25A803P5-GUARN.PU LABBRO-245X220X20 H.SEDE MAD 245220
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD245220
Rubix:999190900034950
Produttore:MD245220


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 245 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A803P5-GUARN.PU LABBRO-245X220X20 H.SEDE MAD 245220
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:220.00 mm Diametro Esterno:245.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 245 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione